Beli toshiba refrigerator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Toshiba Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Toshiba Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    TOSHIBA Two Doors GR-B22IS merupakan kulkas yang dilengkapi dengan freezer ukuran jumbo yang dapat menyimpan bahan-bahan makanan beku dengan kapasitas besar. Dilengkapi dengan desain dan warna yang memukau sehingga akan mempercantik interior rumah Anda. Kulkas ini juga dilengkapi dengan ketahanan yang kuat terhadap benturan keras dan anti karat sehingga terhindar dari korosi. Brand: ToshibaModel: GR-B22ISTwo DoorsAg+ Bio Deodorizer SystemInverterTop rank energy savingStorage tray coolingTempered glass shelfFlat design with Reseeded Handle
  2. LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp4.199.900

    LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    - Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  3. Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  4. Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Kulkas 2 Pintu Belleza Jumbo 220 Liter PRW 23ZX
    atribut:
    • Deodorizer: Yes
    • Tempered Glass Rack: Yes
  5. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  6. AQUA Elektronik Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AQUA Elektronik Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    AQUA Japan AQR-D270 kulkas tempered glass 2 pintu dengan Cosmetic Box untuk menyimpan alat rias. Teknologi Full Insulation berperan untuk mempercepat proses pendinginan. Inovasi 360° Air Flow yang dapat mengalirkan udara dingin secara merata sehingga temperature seragam di seluruh ruangan di bagian dalam fridge. Bigger Vegetable Box mampu menampung sayuran lebih banyak, cocok untuk Anda yang hobi memasak.Garansi Kompressor : 7 tahunGaransi Sparepart & jasa : 12 bulan
  7. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  8. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  9. GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp4.399.900

    GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
  10. Panasonic Kulkas 2 Pintu Metal Bottom Frezer
    Mulai

    Rp12.999.900

    Panasonic Kulkas 2 Pintu Metal Bottom Frezer
    atribut:
    • Total Capacity (L): 465
    • Capacity Freezer Compartment (FC) (L): 136
    • Capacity Refrigerator Compartment (PC) (L): 329
    • Compressor: Inverter
    • Coolant: R600a
    • Dimensions (mm): 686x695x1790
    • Door Color: Black
    • Door Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Frost-Free Type: Electrical PCB Control
    • Number of Doors: 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.05
    • Voltage (V): 220 to 240
  11. HEMA Sandal Jepit Unisex
    Mulai

    Rp57.900

    HEMA Sandal Jepit Unisex
    Deskripsi:
    Sandal ini terbuat dari bahan yang sangat nyaman, ringan, tidak licin & cocok digunakan untuk sehari - hari/setiap musim
    atribut:
    • Material: EVA
    • Size Tolerance (cm): 0.5-1
  12. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Mulai

    Rp419.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  13. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  14. Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Kulkas 2 Pintu dengan kapasitas 260 Liter, Belleza JUMBO hadir dengan design kulkas yang lebih lebar untuk kenyamanan dalam menyimpan makanan anda di kulkas.Tampil elegan dan modern dengan borderless round edge Tempered Glass Door yang pastinya anti penyok dan anti karat sehingga kulkas Anda akan tetap terlihat cantik dan elegan dari masa ke masa.Dilengkapi oleh deodorizer yang akan menjaga kulkas agar terbebas dari segala macam bau makanan.Miliki kebebasan mengatur luas kompartemen di bagian kulkas bawah dengan rak berbahan tempered glass yang dapat diatur ketinggiannya dan di bagian freezer dengan Removable Ice Twist Tray yang dapat dikeluarkan apabila Anda membutuhkan ukuran freezer yang lebih besar.- Jumbo Cabinet- Automatic Defrost System- Borderless Round Edge Tempered Glass Door- Adjustable Tempered Glass Rack- Removable Ice Twist Tray- Deodorizer- Bigger Bottle Pocket- ABS Material- Low Voltage
  15. EVALUBE Motorcycle Oil 4T Runner (Oli Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    EVALUBE Motorcycle Oil 4T Runner (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Evalube Runner 20W40 – API SF/CC adalah minyak pelumas yang mempunyai bahan dasar mineral yang berkualitas tinggi dan yang mengandung Viscosity Improver yang tinggi menjadikan pelumas mesin lebih stabil.Spesifikasi: MIL-L-46512A dan CCMG G2 & D1.
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • SAE Grade: 20W/40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.2:2012 No : 379/S/RE/B/X/2017
  16. GEA Kulkas Farmasi
    Mulai

    Rp14.999.900

    GEA Kulkas Farmasi
    atribut:
    • Temperature (°C): 4 to 8
    • Origin: China
    • Refrigerant: R134a
Daftar Harga toshiba refrigerator Terbaru October 2026
Toshiba Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp3.499.900
LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)Rp4.199.900
Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp3.099.900
Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu)Rp3.899.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Rp509.900
AQUA Elektronik Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp3.199.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)Rp4.399.900
LG Refrigerator 2 Door Side by Side (Kulkas 2 Pintu)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)